Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARBONE LORRAINE S3-04-75 Disc de rupere Grafit 4 inch 75 Psig | AC8MYK 3CHG4

CARBONE LORRAINE S3-04-75 Disc de rupere Grafit 4 inch 75 Psig

În stoc
Element: AC8MYK Model: S3-04-75Crucea Ref: 3CHG4
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
€612.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rupere
Material corpGrafit
Presiune de explozie75 psig
Diametru6.75 "
Se potrivește cu dimensiunea țevii4"
Temp. Gamă-20 grade până la 300 grade F
Grosime7 / 8 "
Presiunea în vid29.9 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8685
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS6815100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruSe potrivește cu dimensiunea țeviiPreț
CARBONE LORRAINE S3-02-75 Disc de rupere Grafit 2 inch 75 Psig | AC8MXQ 3CHE4 S3-02-754"2"€467.70
CARBONE LORRAINE S3-03-75 Disc de rupere Grafit 3 inch 75 Psig | AC8MYA 3CHF4 S3-03-755.25 "3"€518.05
CARBONE LORRAINE S3-06-75 Disc de rupere Grafit 6 Inch 75 Psig | AC8MYV 3CHH4 S3-06-758.625 "6"€762.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARBONE LORRAINE S3-04-75 Disc de rupere Grafit 4 inch 75 Psig
€612.68 /unitate