Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES BA2-B0-34-640-521-C Disjunctor magnetic 40A 277VAC/80DC | AA2BKM 10C608

CARLING TECHNOLOGIES BA2-B0-34-640-521-C Întrerupător magnetic 40A 277VAC/80DC

În stoc
Articol: AA2BKM Model: BA2-B0-34-640-521-CCrucea Ref: 10C608
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
€57.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC277 VAC
AER @ 120VAC1.5kA
AER @ 125VDC1.5kA
AER @ 240VAC1.5kA
AER @ 65VDCNu a fost votat
Evaluare AIR1.5kA
amperi40
Tip întrerupătorMagnetic
Tipul curbeiMediu
Evaluarea tensiunii DC80 VDC
Adâncime2.12 "
Lungime2"
Max. Evaluare AIR1.5kA
Max. Dimensiunea firuluiNespecificat
Tip montarePanou, fir # 6-32
Număr de poli2
Fază1
Tipul comutatoruluiComuta
Terminal de conectare10-32 Surub
Lăţime1.55 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536200020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip întrerupătorEvaluarea tensiunii ACAER @ 120VACEvaluarea tensiunii DCAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiTip montarePreț
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Întrerupător magnetic 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C Întrerupător magnetic 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Întrerupător magnetic 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Întrerupător magnetic 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Întrerupător magnetic 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Întrerupător magnetic 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CMagnetic277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"NespecificatȘurub pe€23.46
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Întrerupător magnetic 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EMagnetic250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "NespecificatSnap-In€25.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES BA2-B0-34-640-521-C Întrerupător magnetic 40A 277VAC/80DC
€57.54 /unitate