Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AC3WLZ 2X488

CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit

În stoc
Articol: AC3WLZ Model: DK284-73Crucea Ref: 2X488
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
€10.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC16A @ 125 VAC, 8A @ 250 VAC
Lungimea actuatorului0.687 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contactDPST
HP1
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni4
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 150 de grade F
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
Lungimea tijei0.465 "
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTerminaleEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiHPOrificiu de montareTemp. De funcționare GamăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiPreț
CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Comutator basculant Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AA2BHL 10C560 2GK721-D-4B-BTab 1/4 "20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€7.50
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B Comutator basculant Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-BŞurub20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€8.49
CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AA2BHW 10C569 2GK91-78Tab 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "€9.79
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AC3WLU 2X467 2GK54-73Şurub15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 de grade până la 185 de grade F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "€7.67
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AC3WMR 2X633 EK204-73Şurub20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 de grade până la 150 de grade F0.47 "0.465 "€14.63
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AE2EXR 4X849 2GK51-73Tab 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 de grade până la 185 de grade F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "€6.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit
€10.81 /unitate