Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Comutator basculant Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AA2BHL 10C560

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit

În stoc
Articol: AA2BHL Model: 2GK721-D-4B-BCrucea Ref: 10C560
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
€7.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Lungimea actuatorului0.68 "
Formular de contactDPST
HP1.5
Orificiu de montare0.469 "Dia.
Număr de conexiuni4
Stem Dia. și dimensiunea firului0.406 "
Lungimea tijei0.379 "
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleTab 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (negru)
    • Caracteristici speciale: Etanșare în bucșă

Variante de produs

ProdusModelTerminaleEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiHPOrificiu de montareTemp. De funcționare GamăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiPreț
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B Comutator basculant Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-BŞurub20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€8.49
CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AA2BHW 10C569 2GK91-78Tab 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "€9.79
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AC3WLU 2X467 2GK54-73Şurub15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 de grade până la 185 de grade F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "€7.67
CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AC3WLZ 2X488 DK284-73Şurub16A @ 125 VAC, 8A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 de grade până la 150 de grade F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "€10.81
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AC3WMR 2X633 EK204-73Şurub20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 de grade până la 150 de grade F0.47 "0.465 "€14.63
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit | AE2EXR 4X849 2GK51-73Tab 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 de grade până la 185 de grade F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "€6.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Comutator comutator Dpst 4 Conector Pornit/Oprit
€7.50 /unitate