Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 Comutator basculant iluminat Spdt 4 Conexiuni | AA2BJN 10C585

CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 Comutator basculant iluminat Spdt 4 Conexiuni

În stoc
Articol: AA2BJN Model: V6D1D66B-ASC00-000Crucea Ref: 10C585
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
€10.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant luminat
Evaluare contact AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Culoare carcasăNegru
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC20A @ 12V
HP1/2
Orificiu de montare0.83 "x 1.45"
Număr de conexiuni4
Schimbați culoareaRoșu aprins
Funcția de comutareOn / Off / On
TerminaleTab 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: iluminat

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactNumăr de conexiuniPreț
CARLING TECHNOLOGIES VJD1D66B-AS000-000 Comutator basculant iluminat Dpdt 7 Conexiuni | AA2BJP 10C586 VJD1D66B-AS000-000DPDT7€13.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 Comutator basculant iluminat Spdt 4 Conexiuni
€10.25 /unitate