Sita 77 Y WATTS 4F-SS, intrare 4 inch, 66 grade. C, 200 Psi presiune | CA7KWB 0821112

WATTS Sita 77F-SS 4 Y, admisie 4 inch, 66 grade. C, 200 Psi presiune

Articol: CA7KWB Model: 77F-SS 4Crucea Ref: 0821112
€1,306.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiWye
Stilul corpuluiWye
Material boltOţel
Materialul de acoperireFier ductil
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul flanșeiOtel carbon
Materialul garnituriiEPDM
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării4"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.150 de grade F
Presiune maximă200 psi
Mfr. Serie77F-SS
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Material de conectareAlamă
Evaluare presiune13.8 Bar la 66 de grade C
Tip capac de reținereAtins cu mufa de închidere
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran1 / 16 "
FiltruWye
WOG (PSI)200 Psi

Detalii produs:

Sita Y, intrare 4 inch, 66 grade. C, 200 Psi presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de acoperireDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireDimensiune ecranPreț
Sita 77 2/1 Y WATTS 2F-SS, intrare 2 1/2 inch, ecran de 1/16 inch, presiune 200 Psi | CA7KWA 0821110 77F-SS 2 1/2Fier ductil2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 16 "€808.33
RFQ
Sita 77 Y WATTS 3F-SS, intrare de 3 inchi, ecran de 1/16 inch, presiune 200 Psi | CA7KWC 0821111 77F-SS 3Fier ductil3"1 / 2 "1 / 16 "€920.39
RFQ
Sita 77 Y WATTS 6F-SS, intrare 6 inch, ecran de 1/8 inch, presiune 200 Psi | CA7KWD 0821114 77F-SS 6Oţel inoxidabil6"3 / 4 "1 / 8 "€2,182.13
RFQ
Sita 77 Y WATTS 8F-SS, intrare de 8 inchi, ecran de 1/8 inch, presiune 200 Psi | CA7KWE 0821115 77F-SS 8Oţel inoxidabil8"3 / 4 "1 / 8 "€4,652.99
RFQ
Sita 77 Y WATTS 10F-SS, intrare 10 inchi, ecran de 3/16 inch, presiune 200 Psi | CA7KWF 0821116 77F-SS 10Oţel inoxidabil10 "3 / 4 "3 / 16 "€5,500.38
RFQ
Sita 77 Y WATTS 12F-SS, intrare 12 inchi, ecran de 3/16 inch, presiune 200 Psi | CA7KWG 0821117 77F-SS 12Fier ductil12 "3 / 4 "3 / 16 "€19,341.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Sita 77F-SS 4 Y, admisie 4 inch, 66 grade. C, 200 Psi presiune
€1,306.84 /unitate