CAROL 03706.35.10 Cablu autobuz 6 AWg 3 250ft. | AB4LJT 1YPX3

CAROL 03706.35.10 Cablu barieră autobuz 6 AWg 3 250ft.

În stoc
Articol: AB4LJT Model: 03706.35.10Crucea Ref: 1YPX3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,336.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de fixare a autobuzului
Tip cabluUL tip TC
Material conductorCupru
Ecartament / Conductor6/3
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi55
Max. Voltaj600V
Diametrul exterior nominal.0.815 "
Număr de conductori3
Lungimea bobinei250ft
Temp. Gamă-4 grade până la 140 grade F
Culoarea firuluiNegru, Alb, Roșu
Gauge de sârmă6AWG
Dimensiunea firului6AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.45
Înălțimea navei (cm)43.69
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)52.83
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartament / ConductorMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Temp. GamăGauge de sârmăDimensiunea firuluiPreț
CAROL 03714.35.10 Cablu autobuz 14 AWg 3 250ft. | AB4LJQ 1YPX1 03714.35.1014/3150.4 "-4 grade până la 140 grade F14AWG14AWG€572.98
CAROL 03708.35.10 Cablu autobuz 8 AWg 3 250ft. | AB4LJR 1YPX2 03708.35.108/3400.665 "-4 grade până la 140 grade F8AWG8AWG€1,824.78
CAROL 03710.35.10 Cablu autobuz 10 AWg 3 250ft. | AD3HVX 3ZK68 03710.35.1010/3300.5 "-20 grade până la 60 grade F10AWG10AWG€1,112.99
CAROL 03712.35.10 Cablu autobuz 12 AWg 3 250ft. | AD3HVY 3ZK69 03712.35.1012/3200.44 "-20 grade până la 60 grade F12AWG12AWG€795.02
CAROL 03704.35.10 Cablu autobuz 4 AWg 3 250ft. | AD7DKW 4DPE3 03704.35.104/3700.955 "-4 grade până la 140 grade F4AWG4AWG€4,278.57
CAROL 03702.35.10 Cablu autobuz 2 Awg 3 250ft. | AD7DKX 4DPE4 03702.35.102/3951.175 "-4 grade până la 140 grade F2AWG2AWG€5,593.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 03706.35.10 Cablu barieră autobuz 6 AWg 3 250ft.
€2,336.21 /unitate