CAROL 4EPL4S.38.05 Cablu Control Acces Plenum Galben | AD2KCF 3PYV7

CAROL 4EPL4S.38.05 Cablu Control Acces Plenum Galben

În stoc
Articol: AD2KCF Model: 4EPL4S.38.05Crucea Ref: 3PYV7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,313.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcabluri de comunicație
Tip cabluplenară
CuloriGalben
Dimensiunea conductorului4 cond., 18 AWG, ecranat / 3 perechi, 22 AWG, ecranat / 2 cond., 22 AWG, ecranat / 4 cond., 22 AWG, ecranat
Tipul conductoruluiCupru gol stranded
IzolațiePVC
Materialul izolatorPVC
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiFlexguard PVC
Lungime500ft
Articolul NEC800
Diametrul exterior nominal.0.43 "
Număr de conductori16
Ecranat / NeecranatUnshielded
ecranareDa
Material de ecranareNici unul
Lungimea bobinei / bobinei (ft)500
Temp. Gamă32F la 140F
Voltaj300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)40.13
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul sacouluiTip cabluCuloriLungimeArticolul NECDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatPreț
CAROL E1032S.18.10 Sârmă sunet și securitate 18 AWg gri | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.156 "2Unshielded€210.25
CAROL E1034S.18.10 Sârmă sunet și securitate 18 AWg gri | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.187 "4Unshielded€390.21
CAROL E3032S.18.86 Fire Sun And Security 18 AWg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCSunet și securitate, plenGri500ft800 de tip CMP0.156 "2Unshielded€250.28
CAROL E3034S.18.86 Fire Sun And Security 18 AWg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCSunet și securitate, plenGri500ft800 de tip CMP0.185 "4Unshielded€457.04
CAROL E2002S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.132 "2Protejat€173.45
CAROL E2006S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft725 tip CL3R, 800 tip CMR0.173 "6Protejat€333.46
CAROL E2008S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft725 tip CL3R, 800 tip CMR0.195 "8Protejat€406.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 4EPL4S.38.05 Cablu Control Acces Plenum Galben
€2,313.99 /unitate