CAROL C5886.41.01 Cablu coaxial 18awg 1000 picioare | AB6LYE 21Y752

CAROL C5886.41.01 Cablu coaxial 18awg 1000 picioare

În stoc
Articol: AB6LYE Model: C5886.41.01Crucea Ref: 21Y752

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€342.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu coaxial
Tip cabluRG 6 / U Riser
capacitanță16.20 pF / Ft
CuloriNegru
Dimensiunea conductorului18AWG
impedanta75 Ohmi
Materialul sacouluiPVC
Tipul jacheteiCompus PVC premium
Lungime1000ft
Diametrul exterior nominal.0.275 "
ecranare100% Flexfoil (R) lipit + 60% panglică de aluminiu
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.545
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8544200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cabluDiametrul exterior nominal.ecranarePreț
CAROL C5886.31.01 Cablu coaxial 18awg 1000 picioare | AB6LYD 21Y751 C5886.31.01RG 6 / U Riser0.275 "100% Flexfoil (R) lipit + 60% panglică de aluminiu€349.40
CAROL C5889.31.01 Cablu coaxial 18awg 1000 picioare | AB6LYF 21Y753 C5889.31.01RG 6 / U Riser Quad-Shield0.292 "(2) 100% Flexfoil (R) 1st Bonded (1) 60% (2) 40% împletituri din aluminiu€438.10
CAROL C5889.41.01 Cablu coaxial 18awg 1000 picioare | AB6LYG 21Y754 C5889.41.01RG 6 / U Riser Quad-Shield0.292 "(2) 100% Flexfoil (R) 1st Bonded (1) 60% (2) 40% împletituri din aluminiu€477.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C5886.41.01 Cablu coaxial 18awg 1000 picioare
€342.43 /unitate