Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH ACME 24718 Oprire în linie pentru apă caldă 1/2 inch 145 Psi | AF6ZDP 20RH71

CASH ACME 24718 Oprire în linie pentru apă caldă 1/2 inch 145 Psi

În stoc
Articol: AF6ZDP Model: 24718Crucea Ref: 20RH71
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
€88.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere cu apă fierbinte în linie
Material corpAlamă
ConformitateASSE 1062, CSA B125.3 și NSF61
Presiune maximă145 psi
Inălțime totală15 / 16 "
Lățimea totală15 / 16 "
Temp. Gamă117 de grade până la 185 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.19
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481400000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH ACME 24718 Oprire în linie pentru apă caldă 1/2 inch 145 Psi
€88.73 /unitate