Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH ACME EB45 Regulator de presiune 3/4 inch Npt 400 Psi | AG2MFA 31LH28

CASH ACME EB45 Regulator de presiune 3/4 inch Npt 400 Psi

În stoc
Post: AG2MFA Model: EB45Crucea Ref: 31LH28

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€127.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpBronz
ConformitateIAPMO
Tip conexiuneNPT
Înălţime5.125 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Lungime3 13 / 32 "
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Gama de reglare a presiunii10 la 70 psi
Material sigiliuEPDM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelPreț
CASH ACME 23136-0045 Regulator de presiune, dimensiune intrare 3/4 inch, dimensiune ieșire 3/4 inch, lungime 5 1/2 inch | CJ3BDF 49EL62 23136-0045€164.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH ACME EB45 Regulator de presiune 3/4 inch Npt 400 Psi
€127.81 /unitate