Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH ACME HG110D Supapă de amestec termostatică 3/4 inch 230 psi | AF6ZDL 20RH68

CASH ACME HG110D Supapă de amestec termostatică 3/4 inch 230 psi

În stoc
Articol: AF6ZDL Model: HG110DCrucea Ref: 20RH68

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€192.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare termostatică
Material corpBronz
ConformitateASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 și NSF 64
Presiune maximă230 psi
Inălțime totală2.156 "
Lățimea totală5.625 "
Temp. Gamă85 de grade până la 130 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.05
Înălțimea navei (cm)5.49
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)14.3
Codul HS8481400000

Variante de produs

ProdusModelConformitatePreț
CASH ACME HG110D Supapă de amestec termostatică 1/2 inch 230 psi | AF6ZDK 20RH67 HG110DASSE 1017, ASSE 1069, ASSE 1070, CSA B125.3, NSF 372 și NSF 63€199.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH ACME HG110D Supapă de amestec termostatică 3/4 inch 230 psi
€192.92 /unitate