Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALVĂ CASH 1874-0023 Regulator de presiune 3/4 inch 10 la 35 Psi | AD2KJE 3PZP2

CASH VALVE 1874-0023 Regulator de presiune 3/4 inch 10 - 35 Psi

În stoc
Element: AD2KJE Model: 1874-0023Crucea Ref: 3PZP2
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
€869.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpBronz
Înălţime6.75 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Lungime5.125 "
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Gama de reglare a presiunii10 la 35 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
CASH VALVE 12397-0028 Regulator de presiune 1 inch 10 la 45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 grade F1"10 la 45 psi€1,412.35
CASH VALVE 12397-0040 Regulator de presiune 1 inch 20 - 60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 grade F1"20 la 60 psi€1,412.35
CASH VALVE 12397-0011 Regulator de presiune 1 inch 2 la 20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 grade F1"2 la 20 psi€1,412.35
CASH VALVE 12397-0078 Regulator de presiune 1 inch 55 - 100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 grade F1"55 la 100 psi€1,412.35
VALVĂ CASH 12397-0120 Regulator de presiune 1 inch 90 - 150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 grade F1"90 la 150 psi€1,412.35
CASH VALVE 15580-0030 Regulator de presiune 1/2 inch 10 - 50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 grade F1 / 2 "10 la 50 psi€732.41
CASH VALVE 15580-0016 Regulator de presiune 1/2 inch 2 la 30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 grade F1 / 2 "2 la 30 psi€732.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE 1874-0023 Regulator de presiune 3/4 inch 10 - 35 Psi
€869.94 /unitate