Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALVĂ DE NUMERAR 8275-0093 Regulator de presiune 1/4 inch 60 - 125 Psi | AD2KDG 3PYY5

CASH VALVE 8275-0093 Regulator de presiune 1/4 inch 60 - 125 Psi

În stoc
Articol: AD2KDG Model: 8275-0093Crucea Ref: 3PYY5
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
€512.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlamă
Înălţime5.625 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Lungime2.5 "
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Gama de reglare a presiunii60 la 125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.053
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
CASH VALVE 8359-0100 Regulator de presiune 1/2 inch 75 - 125 Psi | AD2KCV 3PYX3 8359-01006.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 la 125 psi€579.35
CASH VALVE 8359-0003 Regulator de presiune 1/2 inch 0 - 5 Psi | AD2KCW 3PYX4 8359-00036.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 la 5 psi€579.35
VALVĂ CASH 8359-0175 Regulator de presiune 1/2 inch 100 - 250 Psi | AD2KCX 3PYX5 8359-01756.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 la 250 psi€579.35
CASH VALVE 08359-0014 Regulator de presiune 1/2 inch 2 la 25 Psi | AD2KCY 3PYX6 08359-00146.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 la 25 psi€579.35
VALVĂ CASH 08359-0040 Regulator de presiune 1/2 inch 20 la 60 Psi | AD2KCZ 3PYX7 08359-00406.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 la 60 psi€579.35
CASH VALVE 8359-0060 Regulator de presiune 1/2 inch 40 - 80 Psi | AD2KDA 3PYX8 8359-00606.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 la 80 psi€579.35
VALVĂ DE NUMERAR 8359-0138 Regulator de presiune 1/2 inch 75 la 200 Psi | AD2KDB 3PYX9 8359-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 la 200 psi€579.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE 8275-0093 Regulator de presiune 1/4 inch 60 - 125 Psi
€512.57 /unitate