Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALVĂ DE NUMERAR 8356-0093A Regulator de presiune 3/8 inch 60 la 125 Psi | AD2KEH 3PZC3

CASH VALVE 8356-0093A Regulator de presiune 3/8 inch 60 - 125 Psi

În stoc
Element: AD2KEH Model: 8356-0093ACrucea Ref: 3PZC3
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
€661.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Port de gabarit1 / 4 "
Înălţime5.625 "
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Lungime2.5 "
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Gama de reglare a presiunii60 la 125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2015
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
VALVĂ DE NUMERAR 8276-0175 Regulator de presiune 3/8 inch 100 - 250 Psi | AD2KDK 3PYY8 8276-01755.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 la 250 psi€517.69
VALVĂ CASH 8361-0138 Regulator de presiune 1/2 inch 75 la 200 Psi | AD2KDP 3PYZ4 8361-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 la 200 psi€659.22
VALVĂ DE NUMERAR A361CWXZSNBS01-E1 Regulator de presiune 1/2 inch 0 până la 5 Psi | AD2KDQ 3PYZ5/08361-0003 A361CWXZSNBS01-E16.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 la 5 psi€659.22
VALVĂ DE NUMERAR A361CWXZSNBS01-E6 Regulator de presiune 1/2 inch 100 - 250 Psi | AD2KDR 3PYZ6/08361-0175 A361CWXZSNBS01-E66.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 la 250 psi€659.22
VALVĂ DE NUMERAR A361CWXZSNBS01-E2 Regulator de presiune 1/2 inch 2 până la 25 Psi | AD2KDT 3PYZ7/08361-0014 A361CWXZSNBS01-E26.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 la 25 psi€659.22
VALVĂ DE NUMERAR A361CWXZSNBS01-E3 Regulator de presiune 1/2 inch 20 - 60 Psi | AD2KDU 3PYZ8/08361-0040 A361CWXZSNBS01-E36.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 la 60 psi€659.22
VALVĂ DE NUMERAR A361CWXZSNBS01-E4 Regulator de presiune 1/2 inch 40 - 80 Psi | AD2KDV 3PYZ9/08361-0060 A361CWXZSNBS01-E46.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 la 80 psi€659.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE 8356-0093A Regulator de presiune 3/8 inch 60 - 125 Psi
€661.79 /unitate