Regulatorul de presiune Cash Valve 8361-0138 este potrivit pentru reglarea și stabilizarea presiunii fluidului în sisteme, prevenirea deteriorării echipamentelor, optimizarea proceselor de producție și îmbunătățirea fiabilității generale a sistemului prin menținerea condițiilor de presiune dorite, făcându-l indispensabil în diferite aplicații pe bază de fluid. Este utilizat în industriile HVAC, instalații sanitare și de producție, unde menținerea unor niveluri specifice de presiune este vitală pentru eficiența și siguranța operațională.
Caracteristici:
- Are un corp din alamă, asigurând longevitate și rezistență la coroziune.
- Acest regulator de presiune vine cu conexiune FNPT (Female National Pipe Thread) pentru o conexiune sigură și fiabilă la sistemele sanitare compatibile.
- Oferă o reglare a presiunii de la 75 la 200 psi, permițând un control precis al presiunii fluidului.
- Acest regulator de presiune de 200 psi are o temperatură maximă de 180 de grade F, permițând utilizarea în aplicații în care se întâlnesc temperaturi ridicate.
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de presiune a acestui regulator de presiune Cash Valve 8361-0138?
R. Regulatorul de presiune are o capacitate maximă de presiune de 400 psi, oferind capacitatea de a face față cerințelor de presiune mai ridicate în setări industriale și comerciale.
Î. Există un program de întreținere recomandat pentru acest regulator de presiune de 200 psi?
A. Întreținerea regulată include verificarea scurgerilor, inspectarea diafragmei pentru uzură sau deteriorare și asigurarea ajustării corespunzătoare a presiunii. Înlocuiți orice piesă uzată după cum este necesar pentru a menține performanța optimă.
Î. Cum să curățați regulatorul de presiune Cash Valve 8361-0138?
A. Curățarea acestuia implică folosirea unei cârpe curate și uscate pentru a șterge exteriorul regulatorului pentru a îndepărta praful și resturile. Evitați materialele abrazive sau solvenții care ar putea deteriora componentele acestuia.