VALVĂ DE NUMERAR D-53 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NC 1-1/4In FNPT | AD2LJJ 3RAG2

CASH VALVE D-53 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NC 1-1/4 in FNPT

Element: AD2LJJ Model: D-53Crucea Ref: 3RAG2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu aer
Admisie1/4 "FNPT
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3.5 "
Coeficientul de volum12
Materialul garnituriiBuna-N
Presiunea de admisiePână la 250 psi
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Orificiu Dia.1.25 "
Inălțime totală6.375 "
Lungime totală3.5 "
Lățimea totală5.875 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Material scaun303 oțel inoxidabil
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.47
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiAdmisieLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiConfigurare supapăCoeficientul de volumOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
VALVĂ DE NUMERAR D-53 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NC 1 inch FNPT | AD2LJC 3RAF5 D-531"1/4 "FNPT3.5 "În mod normal închis121"6.375 "3.5 "€1,769.40
CASH VALVE D-53 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NU 1 inch FNPT | AD2LJD 3RAF6 D-531"1/4 "FNPT3.5 "În mod normal Deschis121"6.375 "3.5 "€1,769.40
VALVĂ DE NUMERAR D-53 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NC 1/2 inch FNPT | AD2LJE 3RAF7 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15/16 "În mod normal închis2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "€589.42
CASH VALVE D-53 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NU 1/2 inch FNPT | AD2LJF 3RAF8 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15/16 "În mod normal Deschis2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "€617.83
VALVĂ DE NUMERAR D-53 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NC 1-1/2 inch FNPT | AD2LJG 3RAF9 D-531.5 "1/4 "FNPT4"În mod normal închis351.5 "6.875 "4"€2,881.51
VALVĂ DE NUMERAR D-53 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NU 1-1/2 inch FNPT | AD2LJH 3RAG1 D-531.5 "1/4 "FNPT4"În mod normal Deschis351.5 "6.875 "4"€2,881.51
VALVĂ DE NUMERAR D-53 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NR 1-1/4In FNPT | AD2LJK 3RAG3 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "În mod normal Deschis121.25 "6.375 "3.5 "€1,891.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE D-53 Supapă acționată cu aer cu 2 căi NC 1-1/4 in FNPT