Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CCL 65012 Disc Tumbler Cam Lock 1-1/8 Cilindru | AH7ZHJ 38EW59

CCL 65012 Disc Tumbler Cam Lock 1-1/8 Cilindru

În stoc
Articol: AH7ZHJ Model: 65012Crucea Ref: 38EW59
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
€19.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamera blocata
Lungimea camei (in)1-1/8, 1-1/4
Lățimea camei (inch)5/8
Cilindru1.125 "
finalizareaChrome luminos
Pentru grosimea ușii1.125
Cap Dia.57/64
Număr cheieCH751
Tip cheieDeopotrivă
Tip blocareBlocare cam standard cu cheie
Max. Distanța de blocare (în.)1-3 / 8
Diametrul orificiului de montare.3/4
Număr de chei2
Numărul de pini5
Compensa1/4
Deblocați direcția de virajStanga dreapta
Raza de deblocare (grade)90 sau 180
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Se deschide cu: tasta

Variante de produs

ProdusModelCilindruPentru grosimea ușiiNumăr cheiePreț
CCL 65101 1/4 Offset 5/8 inch latime | AH7ZHB 38EW52 651017 / 16 "3/16C415A€20.13
CCL 65001 Disc Tumbler Cam Lock 1/4 Offset 5 Pini | AH7ZHC 38EW53 650015 / 8 "5/8C415A€20.13
CCL 65002 Disc Tumbler Cam Lock Crom strălucitor | AH7ZHD 38EW54 650027 / 8 "7/8C415A€20.13
CCL 65003 Disc Tumbler Cam Lock 57/64 Diametru cap | AH7ZHE 38EW55 650031.125 "1.125C415A€20.13
CCL 65104 Disc Tumbler Cam Lock 7/16 Cilindru | AH7ZHF 38EW56 651047 / 16 "3/16CH751€19.51
CCL 65010 Disc Tumbler Cam Lock 5/8 Cilindru | AH7ZHG 38EW57 650105 / 8 "5/8CH751€19.51
CCL 65011 Disc Tumbler Cam Lock 7/8 Cilindru | AH7ZHH 38EW58 650117 / 8 "7/8CH751€19.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CCL 65012 Disc Tumbler Cam Lock 1-1/8 Cilindru
€19.51 /unitate