Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CCL 72723 Șurub din dreapta pentru jantă 1/2 inch lungime x 3/4 inch lățime | AH7ZHZ 38EW75

CCL 72723 Șurub din dreapta pentru jantă 1/2 inch lungime x 3/4 inch lățime

În stoc
Articol: AH7ZHZ Model: 72723Crucea Ref: 38EW75

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€59.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub mort interschimbabil
finalizareaChrome periat
Pentru grosimea ușii1-1 / 16
Număr cheieSFIC
Tip cheieSFIC
Stil de blocareCabinet
Tip blocareDead Bolt
Diametrul orificiului de montare.1-9 / 64

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)5
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Mie interschimbabil: Da
    • Hardware de montare: inclus
    • Se deschide cu: tasta
    • Stil de montare a sertarului și a dulapului: jantă
    • Orientarea sertarului și a dulapului: dreapta

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea ușiiPreț
CCL 72421 Încuietoare dulap cu came dreaptă, crom periat | AH7ZHL 38EW63 724211.25€59.50
CCL 72524 Șurub mortar stânga 1/2 inch lungime x 3/4 inch lățime | AH7ZHP 38EW66 725241-1 / 16€59.50
CCL 72523 Încuietoare ușă cu șurub din dreapta cu mortare | AH7ZHQ 38EW67 725231-1 / 16€59.50
CCL 72724 Șurub pentru jantă stânga 1/2 inch lungime x 3/4 inch lățime | AH7ZHY 38EW74 727241-1 / 16€59.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CCL 72723 Șurub din dreapta pentru jantă 1/2 inch lungime x 3/4 inch lățime
€59.50 /unitate