Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CB33 Verificare supapă 3/8 In | AE7DLA 5X781

CDI CONTROL DEVICES Verificare supapă CB33 3/8 in

În stoc
Articol: AE7DLA Model: CB33Crucea Ref: 5X781
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
€40.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Admisie3/8 (F) NPT
Lungime2.187 "
MaterialAlamă turnată
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.450 F
MontareVerticală sau orizontală
Outlet3/8 (F) NPT
Atingeți Dimensiune1/8 "pentru conexiunea de descărcare a presostatului
TipAer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Disc (Fluuropolimer cu așezare pozitivă, pentru un flux maxim de aer)
    • Gama de debit de aer liber (CFM) (0 la 22)

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiune hexagonalăAdmisieLungimeMaterialPresiune maximăMax. Temp.OutletPreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CB10 Verificare supapă 1 In | AB8WGJ 2A165 CB10Aer-1 (F) NPT3.5 "Alamă turnată250 psi450 F1 (F) NPT€151.71
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CB12 Verificare supapă 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Aer-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Alamă turnată250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€205.77
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI IC25-AB Supapă Linie inch 1/4 Fnpt Intrare/ieșire | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABIn linie13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Alamă400 psi400 F1/4 (F) NPT€28.22
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI IC38-AB Supapă Linie inch 3/8 Fnpt Intrare/ieșire | AC8YHA 3ETU6 IC38-ABIn linie13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Alamă400 psi400 F3/8 (F) NPT€41.66
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI IC50 Verificare supapă 1/2 In | AE2EXK 4X828 IC50In linie-1/2 (F) NPT2.875 "Alamă-400 F1/2 (F) NPT€42.29
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI IC75 Verificare supapă 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75In linie-3/4 (F) NPT3.25 "Alamă-400 F3/4 (F) NPT€59.41
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CB25 Verificare supapă 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Aer-1/4 (F) NPT1.75 "Alamă turnată250 psi450 F1/4 (F) NPT€35.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES Verificare supapă CB33 3/8 in
€40.44 /unitate