Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE CONTROL CDI IC38-AB Supapă Linie inch 3/8 Fnpt Intrare/ieșire | AC8YHA 3ETU6

CDI CONTROL DEVICES IC38-AB Supapă Inch Linie 3/8 Fnpt Intrare/ieșire

În stoc
Element: AC8YHA Model: IC38-ABCrucea Ref: 3ETU6
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
€42.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Admisie3/8 (F) NPT
Lungime2.125 "
MaterialAlamă
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.400 F
MontareVerticală sau orizontală
Outlet3/8 (F) NPT
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipIn linie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Disc (Fluuropolimer cu așezare pozitivă, pentru un flux maxim de aer)
    • Presiune de reținere (PSI) (400)
    • Poppet (PTFE)

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiune hexagonalăAdmisieLungimeMaterialPresiune maximăMax. Temp.OutletPreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CB10 Verificare supapă 1 In | AB8WGJ 2A165 CB10Aer-1 (F) NPT3.5 "Alamă turnată250 psi450 F1 (F) NPT€157.02
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CB12 Verificare supapă 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Aer-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Alamă turnată250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€207.56
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI IC25-AB Supapă Linie inch 1/4 Fnpt Intrare/ieșire | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABIn linie13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Alamă400 psi400 F1/4 (F) NPT€29.65
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI IC50 Verificare supapă 1/2 In | AE2EXK 4X828 IC50In linie-1/2 (F) NPT2.875 "Alamă-400 F1/2 (F) NPT€44.01
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI IC75 Verificare supapă 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75In linie-3/4 (F) NPT3.25 "Alamă-400 F3/4 (F) NPT€60.38
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CB25 Verificare supapă 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Aer-1/4 (F) NPT1.75 "Alamă turnată250 psi450 F1/4 (F) NPT€37.21
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CB33 Verificare supapă 3/8 In | AE7DLA 5X781 CB33Aer-3/8 (F) NPT2.187 "Alamă turnată250 psi450 F3/8 (F) NPT€40.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES IC38-AB Supapă Inch Linie 3/8 Fnpt Intrare/ieșire
€42.93 /unitate