Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CS25-100 Supapă de pornire la rece 1/4 inch alamă | AH6XCU 36JN39

CDI CONTROL DEVICES CS25-100 Supapă de pornire la rece 1/4 inch alamă

În stoc
Articol: AH6XCU Model: CS25-100Crucea Ref: 36JN39
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
€8.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de pornire la rece
Dimensiune hexagonală9/16
Admisie1/4
Lungime49/64
MaterialAlamă
Presiune maximă250
Max. Temp.250
MontareÎn Tank
Pecetluifluorocarbon
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipAer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0227
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poppet: alamă
    • Presiune de reținere (PSI): 25
    • Gama de curgere a aerului liber (CFM): 0 la 2

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăAdmisieLungimePreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI CS12-100 Supapă de pornire la rece 1/8 inch alamă | AH6XCT 36JN38 CS12-1007/161/85 / 8 "€8.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES CS25-100 Supapă de pornire la rece 1/4 inch alamă
€8.65 /unitate