Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE CONTROL CDI RM262P-N Mini supapă cu plutitor 1/4 inch Oțel inoxidabil/plastic | AF7XRA 23MJ90

CDI CONTROL DEVICES RM262P-N Mini supapă cu plutitor 1/4 inch din oțel inoxidabil/plastic

În stoc
Articol: AF7XRA Model: RM262P-NCrucea Ref: 23MJ90
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
€94.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă plutitoare
Material corpOțel inoxidabil / plastic
ConformitateFSN
Tip conexiuneNPT
Materialul plutitorOţel inoxidabil
Presiune maximă120 psi
Max. Temp.180 grade F
MontareBulkhead
Lungimea tijei6"
Materialul tijeiOţel inoxidabil
Mărimea1 / 4 "
Debit supapă - Debit (1)1.31
Debit supapă - Debit (2)2.25
Debit supapă - Presiune (1)35
Debit supapă - Presiune (2)85
Materialul supapeiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481200040

Detalii produs:

    • Sub-brand: BOBBY

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneMaterialul plutitorMax. Temp.Materialul tijeiMărimeaPreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI RM153 Mini supapă cu plutitor 3/8 inch alamă/plastic | AF7XQX 23MJ87 RM153Alamă / PlasticNPTPolipropilenă180 grade FAlamă3 / 8 "€28.29
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI RM64 Mini supapă cu plutitor 1/4 inch alamă/plastic | AF7XQY 23MJ88 RM64Alamă / PlasticComprimarePolipropilenă175 grade FAlamă1 / 4 "€21.74
CDI CONTROL DEVICES RM262-N Mini supapă cu plutitor 1/4 inch oțel inoxidabil/viton | AF7XQZ 23MJ89 RM262-NOțel inoxidabil / VitonNPTOţel inoxidabil450 grade FOţel inoxidabil1 / 4 "€195.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES RM262P-N Mini supapă cu plutitor 1/4 inch din oțel inoxidabil/plastic
€94.43 /unitate