Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE CONTROL CDI RM153 Mini supapă cu plutitor 3/8 inch alamă/plastic | AF7XQX 23MJ87

CDI CONTROL DEVICES RM153 Mini supapă cu plutitor 3/8 inch alamă/plastic

În stoc
Articol: AF7XQX Model: RM153Crucea Ref: 23MJ87
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
€28.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă plutitoare
Material corpAlamă / Plastic
Tip conexiuneNPT
Materialul plutitorPolipropilenă
Presiune maximă120 psi
Max. Temp.180 grade F
MontareBulkhead
Lungimea tijei5-11/32 "
Materialul tijeiAlamă
Mărimea3 / 8 "
Debit supapă - Debit (1)2.25
Debit supapă - Debit (2)85
Debit supapă - Presiune (1)35
Debit supapă - Presiune (2)85
Materialul supapeiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8481200040

Detalii produs:

    • Sub-brand: BOBBY

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneMaterialul plutitorMax. Temp.Materialul tijeiMărimeaPreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI RM64 Mini supapă cu plutitor 1/4 inch alamă/plastic | AF7XQY 23MJ88 RM64Alamă / PlasticComprimarePolipropilenă175 grade FAlamă1 / 4 "€21.74
CDI CONTROL DEVICES RM262-N Mini supapă cu plutitor 1/4 inch oțel inoxidabil/viton | AF7XQZ 23MJ89 RM262-NOțel inoxidabil / VitonNPTOţel inoxidabil450 grade FOţel inoxidabil1 / 4 "€195.77
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI RM262P-N Mini supapă cu plutitor 1/4 inch Oțel inoxidabil/plastic | AF7XRA 23MJ90 RM262P-NOțel inoxidabil / plasticNPTOţel inoxidabil180 grade FOţel inoxidabil1 / 4 "€94.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES RM153 Mini supapă cu plutitor 3/8 inch alamă/plastic
€28.29 /unitate