Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT4NM Șurubelniță dinamometrică mâner în T 4 Nm Galben | AB6WUY 22N920

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT4NM Șurubelniță dinamometrică mâner în T 4 Nm Galben

În stoc
Element: AB6WUY Model: TLPT4NMCrucea Ref: 22N920
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
€54.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu cuplu cu mâner T
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității1 / 4 "
Grip TipMâner T rotunjit, galben
Material carcasăCoadă magnetică
Lungime totală7.5 "
Incrementări ale scalei primare4 Nm, 2.9 ft. Lb., 35.4 in.-lb.
RotațieCW, CCW
TipPresetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelIncrementări ale scalei primarePreț
CDI TORQUE PRODUCTS TLPT5NM Șurubelniță dinamometrică mâner în T 5 Nm Portocaliu | AB6WUZ 22N921 TLPT5NM5 Nm, 3.7 ft. Lb, 44.3 in- lb.€53.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT4NM Șurubelniță dinamometrică mâner în T 4 Nm Galben
€54.68 /unitate