Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CENTURY BL6409 Motor Shaded Pol 1/12 CP 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23

CENTURY BL6409 Motor Umbrit Stâlp 1/12 CP 1050rpm 115v 42y Oao

În stoc
Articol: AD8FXD Model: BL6409Crucea Ref: 4KA23
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
€220.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de schimb OEM
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5"
Condensator necesarNici unul
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă3.1
HP1/12
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax4 15 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiÎnlocuiri OEM
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Rotirea arborelui motorCWSE
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareTrupa
RPM pe placa de identificare1050
Număr de viteze1
Lungime totală7.437 "
Fază1
RotațieCWSE
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2.5 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8501402040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelHzRulmențiDiapozitivul corpului.Clasa de izolareLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorProiectare incinte motorPreț
CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 CP 1550 Rpm 115v 42y Deschis | AA4JFJ 12N958 OPV74760Manșon5"B4.25 "50 grade CCondensator divizat permanentOperatii Deschise€534.28
CENTURY OTEB2054A Motor Divizat 1/2 CP 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Minge6.5 "B7.437 "40 grade CFază divizatăDeschideți Dripproof€384.15
CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 CP 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 grade CCondensator divizat permanentAir-Over complet închis€401.36
CENTURY BL6407 Stâlp Umbrit Motor 1/6 CP 1000 Rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Manșon5"B4 15 / 16 "40 grade CPolul umbritÎn aer liber€258.83
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Minge5.625 "B5.5 "60 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liber€317.25
CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660Minge5.625 "B5.875 "40 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liber€523.45
CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 CP 825 Rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10 OKB105860Minge5.625 "B5.375 "60 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liber€438.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY BL6409 Motor Umbrit Stâlp 1/12 CP 1050rpm 115v 42y Oao
€220.20 /unitate