Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CENTURY BLR640S Motor Umbrit Stâlp 1/4 CP 1050 115v 42y Oao | AD9TXP 4UU81

CENTURY BLR640S Motor Umbrit Stâlp 1/4 CP 1050 115v 42y Oao

În stoc
Articol: AD9TXP Model: BLR640SCrucea Ref: 4UU81
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
€278.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5"
Bolt Circle Dia.4.437 "
Condensator inclusNu este necesar
Condensator necesarNici unul
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă9.4
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax5.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiInel
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareInel
RPM pe placa de identificare1050
Număr de viteze1
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel5-1/16 "
RotațieCCWLE
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului3 15 / 16 "
Orientarea arboreluiToate Unghiul
Tipul axuluiPlat
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft2-1/4 x 3-7/8"
Dimensiunea știftului# 10-32 x 7/8 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8825
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareBolt Circle Dia.Condensator inclusLungime mai mică axDesign motorPoziția de montare a motoruluiTipul motoruluiMontarePreț
CENTURY 799 Motor Psc 1/8 CP 1000 Rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Condensator divizat permanent-PSCSuport flexibil de torsiune€400.50
CENTURY BL6410 Stâlp Umbrit Motor 1/8 CP 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Nu este necesar4.437 "Polul umbritToate UnghiulPolul umbritInel€264.63
CENTURY BL6416 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Nu este necesar4 15 / 16 "Polul umbritToate UnghiulPolul umbritInel€322.62
CENTURY B6415 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ 4KA42 B6415A4.437 "Nu este necesar4 15 / 16 "Polul umbritToate UnghiulPolul umbritInel€316.00
CENTURY B6507 Motor Psc 1/5 CP 1075 Rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Nu4 15 / 16 "Condensator divizat permanentToate UnghiulPSCInel€311.64
CENTURY BL6413 Stâlp Umbrit Motor 1/5 CP 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Nu este necesar4.437 "Polul umbritToate UnghiulPolul umbritInel€238.03
CENTURY 429 Motor Shaded Pol 1/5 CP 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Nu este necesar4 15 / 16 "Polul umbritToate UnghiulPolul umbritInel€201.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY BLR640S Motor Umbrit Stâlp 1/4 CP 1050 115v 42y Oao
€278.51 /unitate