Motor CENTURY C663 Direct Drive, 3/4 CP | CH6NPZ 45GL99

CENTURY Motor C663 Direct Drive, 3/4 CP

În stoc
Articol: CH6NPZ Model: C663Crucea Ref: 45GL99

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,409.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu acționare directă
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
CicluContinuu
Inrameaza-le56Z
Amplificatori de încărcare completă4.8 până la 4.2/2.1A
HP3/4
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax10 1 / 4 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiÎnlocuire OEM
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1100
Număr de viteze1
Lungime totală14 7 / 16 "
Fază1
Înlocuitor pentru8-184787-01
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului4 1 / 8 "
Voltaj208-230/460V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.84
Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Înlocuire pentru 8-184787-01

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.RulmențiDiapozitivul corpului.Proiectare incinte motorAplicație sub motorLungime totalăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
Motor CENTURY 953 cu acționare directă, condensator permanent divizat, monofazat, 1/1 până la 15/1 H | CD60KXR 2GL45 95340 grade CManșon5"În aer liberDirect Drive Fan / Blower25.437 "1.001 / 2 "€512.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY Motor C663 Direct Drive, 3/4 CP
€1,409.99 /unitate