CENTURY CB2054AD Motor pompă de carbonator, 1/2 CP, 1725/1425 Rpm | CH6NQN 60WD33

CENTURY CB2054AD Motor pompă carbonator, 1/2 CP, 1725/1425 rpm

În stoc
Articol: CH6NQN Model: CB2054ADCrucea Ref: 60WD33

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€549.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompa carbonator
RulmențiManșon
CicluContinuu
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă6.8 / 3.4A
Înălţime5 13 / 16 "
HP1/2
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax8 1 / 2 "
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Aplicarea motoruluiPompa
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompă de carbonatare
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725/1425
Design NEMANici unul
Număr de viteze2
Lungime totală8 13 / 16 "
Fază1
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului5 / 16 "
VoltajAC 115 / 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.37
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axRPM pe placa de identificareNumăr de vitezeLungime totalăPreț
Motor CENTURY CB2024AV1 pentru pompă de carbonator, 1/4 CP, fază divizată, 1725 rpm, cadru 48Y, 115VAC | CH6NQM 60WD40 CB2024AV1115V AC48Y4.4A1/47 13 / 16 "172518 1 / 16 "€769.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY CB2054AD Motor pompă carbonator, 1/2 CP, 1725/1425 rpm
€549.17 /unitate