Motor CENTURY CB2024AV1 pentru pompă de carbonator, 1/4 CP, fază divizată, 1725 rpm, cadru 48Y, 115VAC | CH6NQM 60WD40

CENTURY CB2024AV1 Motor pompă de carbonator, 1/4 CP, fază divizată, 1725 rpm, cadru 48Y, 115VAC

În stoc
Articol: CH6NQM Model: CB2024AV1Crucea Ref: 60WD40

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€769.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompa carbonator
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.7 "
CicluContinuu
Inrameaza-le48Y
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă4.4A
Înălţime5 13 / 16 "
HP1/4
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax7 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Aplicarea motoruluiPompa
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompă de carbonatare
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Design NEMANici unul
Număr de viteze1
Lungime totală8 1 / 16 "
Fază1
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului5 / 16 "
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelVoltajInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axRPM pe placa de identificareNumăr de vitezeLungime totalăPreț
CENTURY CB2054AD Motor pompă de carbonator, 1/2 CP, 1725/1425 Rpm | CH6NQN 60WD33 CB2054ADAC 115 / 230V486.8 / 3.4A1/28 1 / 2 "1725/142528 13 / 16 "€549.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY CB2024AV1 Motor pompă de carbonator, 1/4 CP, fază divizată, 1725 rpm, cadru 48Y, 115VAC
€769.62 /unitate