DAYTON Relee de suprasarcină IEC, pentru utilizare cu contactori IEC Dayton


Filtru
Numărul de polițiști: 3 , Metoda de detectare: Bimetalic , Tip: IEC
StilModelGama de curentAdâncimeÎnălţimeGama de reglare termică (A)LăţimePreț (ex. TVA)
A
6ECA3
0.10 la 0.16A3.62 "1.85 "0.10 la 0.161.73 "€21.87
A
6ECA4
0.16 la 0.25A3.62 "1.85 "0.16 la 0.251.73 "€20.28
A
6ECA5
0.25 la 0.40A3.62 "1.85 "0.25 la 0.401.73 "€20.22
A
6ECA6
0.40 la 0.63A3.62 "1.85 "0.40 la 0.631.73 "€21.71
A
6ECA7
0.63 la 1.00A3.62 "1.85 "0.63 la 11.73 "€30.24
A
6ECA8
1.00 la 1.60A3.62 "1.85 "1 la 1.61.73 "€30.24
A
6ECA9
1.60 la 2.50A3.62 "1.85 "1.6 la 2.51.73 "€29.33
A
6ECC0
2.50 la 4.00A3.62 "1.85 "2.5 la 41.73 "€77.41
A
6ECC1
4.00 la 6.00A3.62 "1.85 "4 la 61.73 "€101.89
A
6ECC2
5.50 la 8.00A3.62 "1.85 "5.5 la 81.73 "€101.78
A
6ECC3
7.00 la 10.0A3.62 "1.85 "7 la 101.73 "€101.51
A
6ECC4
9.00 la 13.0A3.62 "1.85 "9 la 131.73 "€101.27
A
6ECC5
12.0 la 18.0A3.62 "1.85 "12 la 181.73 "€101.45
A
6ECC6
17.0 la 25.0A3.62 "2"17 la 252.12 "€38.05
A
6ECC7
23.0 la 32.0A3.62 "2"23 la 322.12 "€42.85
B
6EAZ7
23.0 la 32.0A4.29 "2.12 "23 la 322.75 "€65.16
A
6ECC8
28.0 la 36.0A3.62 "2"28 la 362.12 "€43.23
B
6EAZ8
30.0 la 40.0A4.29 "2.12 "30 la 402.75 "€65.16
B
6EAZ9
37.0 la 50.0A4.29 "2.12 "37 la 502.75 "€63.21
B
6ECA0
48.0 la 65.0A4.29 "2.12 "48 la 652.75 "€63.21
B
6ECA1
55.0 la 70.0A4.29 "2.12 "55 la 702.75 "€75.15
B
6ECA2
63.0 la 80.0A4.29 "2.12 "63 la 802.75 "€75.15
B
6ECC9
80.0 la 93.0A4.29 "2.12 "80 la 932.75 "€152.56

Relee de suprasarcină IEC, pentru utilizare cu contactori IEC Dayton

Releele de suprasarcină Dayton IEC sunt proiectate pentru a monitoriza fluxul de curent într-un circuit și pentru a întrerupe alimentarea motorului dacă este consumat prea mult curent pentru o perioadă lungă de timp. Aceste unități sunt dotate cu o metodă de detectare bimetală constând din două benzi din materiale diferite. Când temperatura crește, banda bimetalică se încălzește și activează contactul de declanșare care, la rândul său, întrerupe circuitul pentru a opri motorul. Acestea includ un indicator de declanșare pentru acces rapid la contactele declanșate, butoane de resetare manuală și automată pentru repetarea ciclului și terminale sigure pentru degetele pentru protejarea utilizatorilor împotriva șocurilor electrice. Alegeți dintr-o gamă largă de relee de suprasarcină, disponibile în înălțimi cuprinse între 1.850 și 2.120 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?