Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Releu de suprasarcină DAYTON 6ECA4 Iec 0.16 până la 0.25a | AE8MUC

DAYTON 6ECA4 Releu de suprasarcină Iec 0.16 până la 0.25a

În stoc
Articol: AE8MUC Model: 6ECA4
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
€20.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de suprasarcină
Gama de curent0.16 la 0.25A
Adâncime3.62 "
Înălţime1.85 "
Număr de poli3
Metoda de detectareBimetalic
Gama de reglare termică (A)0.16 la 0.25
Clasa de călătorie10
TipIEC
Lăţime1.73 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536304000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGama de curentAdâncimeÎnălţimeGama de reglare termică (A)LăţimePreț
DAYTON 6EAZ7 releu de suprasarcină Iec 23.00 până la 32.00a | AE8MPC 6EAZ723.0 la 32.0A4.29 "2.12 "23 la 322.75 "€65.16
DAYTON 6EAZ8 releu de suprasarcină Iec 30.00 până la 40.00a | AE8MPD 6EAZ830.0 la 40.0A4.29 "2.12 "30 la 402.75 "€65.16
DAYTON 6EAZ9 releu de suprasarcină Iec 37.00 până la 50.00a | AE8MPE 6EAZ937.0 la 50.0A4.29 "2.12 "37 la 502.75 "€63.21
DAYTON 6ECA0 Releu de suprasarcină Iec 48.00 până la 65.00a | AE8MTY 6ECA048.0 la 65.0A4.29 "2.12 "48 la 652.75 "€63.21
DAYTON 6ECA1 releu de suprasarcină Iec 55.00 până la 70.00a | AE8MTZ 6ECA155.0 la 70.0A4.29 "2.12 "55 la 702.75 "€75.15
Releu de suprasarcină DAYTON 6ECA2 Iec 63.00 până la 80.00a | AE8MUA 6ECA263.0 la 80.0A4.29 "2.12 "63 la 802.75 "€75.15
Releu de suprasarcină DAYTON 6ECA3 Iec 0.10 până la 0.16a | AE8MUB 6ECA30.10 la 0.16A3.62 "1.85 "0.10 la 0.161.73 "€21.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6ECA4 Releu de suprasarcină Iec 0.16 până la 0.25a
€20.28 /unitate