CENTURY DBL4411 Aparat de aer conditionat de camera Motor Umbrit Pol Oao 1550 Rpm | AD9TWJ 4UU45

CENTURY DBL4411 Aer Conditionat Camera Motor Umbrit Pol Oao 1550 Rpm

În stoc
Element: AD9TWJ Model: DBL4411Crucea Ref: 4UU45

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€358.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de aer condiționat de cameră
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5"
Bolt Circle Dia.4.437 "
Condensator necesarNici unul
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă3.5
HP1/10
Hz60
Clasa de izolareA
Plumb lungime40 "
Lungime mai mică ax4.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorAer condiționat de cameră
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareCradle / Stud
RPM pe placa de identificare1550
Număr de viteze4
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel4-1/16 "
RotațieCCWLE
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Lungimea axului8.75 "
Tipul axuluidublu
Model de știft2-1/4 x 3-7/8"
Dimensiunea știftului# 10-32 x 13/16 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.04
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY DBL4411 Aer Conditionat Camera Motor Umbrit Pol Oao 1550 Rpm
€358.58 /unitate