CENTURY FC1086AF Motor ventilator condensator 7/8 CP 1075 Rpm 60hz | AD2LTR 3RCT3

CENTURY FC1086AF Motor ventilator condensator 7/8 CP 1075 rpm 60 Hz

În stoc
Articol: AD2LTR Model: FC1086AFCrucea Ref: 3RCT3

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€596.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator necesar2MDW2
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă4.6/2.3
HP7/8
Hz60
Clasa de izolareF
Plumb lungime5 "până la 7"
Lungime mai mică ax10 1 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.70 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiArborele vertical în sus
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Proiectarea arborelui motorCheie cu Single Flat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareTrupa
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze1
Lungime totală14.25 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului4.187 "
Orientarea arboreluiVertical
Tipul axuluiCheie cu Single Flat
Protectie termalaAuto
Voltaj200-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.141
Înălțimea navei (cm)46.48
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareRulmențiDiapozitivul corpului.Lungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorProiectare incinte motorProiectarea arborelui motorPreț
Motor ventilator condensator CENTURY FC3076F 3/4 CP 1140 Rpm 60hz | AC3XXQ 2XJK5 FC3076FFMinge5.625 "10 "70 grade C3-FazaÎn aer liberCheie cu Single Flat€563.22
CENTURY FC1066AF Motor ventilator condensator 5/8 CP 1075 rpm 60hz | AD2LTP 3RCT1 FC1066AFFMinge5.625 "8.5 "70 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liberCheie cu Single Flat€572.22
Motor ventilator condensator CENTURY FC1106F 1 CP 1075 Rpm 60 Hz | AD2LTT 3RCT4 FC1106FFMinge5.625 "10 13 / 16 "70 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liberCheie cu Single Flat€980.23
CENTURY FC1156F Motor ventilator condensator 1-1/2hp 1075rpm 60hz | AD2LTU 3RCT5 FC1156FFMinge5.625 "11 5 / 16 "70 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liberCheie cu Single Flat€1,203.76
Motor ventilator condensator CENTURY FC3106F 1 CP 1140 Rpm 60 Hz | AD2LTV 3RCT6 FC3106FFMinge5.625 "10 "70 grade C3-FazaÎn aer liberCheie cu Single Flat€1,027.16
Motor ventilator condensator CENTURY FC3156F 1-1/2hp 1120rpm 60hz | AD2LTW 3RCT7 FC3156FFMinge5.625 "10 "70 grade C3-FazaÎn aer liberCheie cu Single Flat€1,198.49
Motor ventilator condensator CENTURY C512V1 1/2 CP 850 rpm 60 Hz | AD8TLJ 4MA25 C512V1BMinge dublă sigilată6.5 "10 13 / 16 "60 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liberCheie cu Single Flat€622.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY FC1086AF Motor ventilator condensator 7/8 CP 1075 rpm 60 Hz
€596.54 /unitate