CENTURY H755 Motor pompa 3 CP 3450 208-230/460 V 56y | AE2QEX 4YY47

CENTURY H755 Motor pompa 3 CP 3450 208-230/460 V 56y

În stoc
Articol: AE2QEX Model: H755Crucea Ref: 4YY47

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,163.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă pentru piscină cu flanșă pătrată
AmenajăriDouă compartimente
Grupul de eficiențăStandard
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56Y
Amplificatori de încărcare completă9.8-9.6 / 4.8
HP3
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompe pentru piscină și spa
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFlanșă
RPM pe placa de identificare3450
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
AxFiletat 1 / 2-20 UNF-2A RH și 1 / 4-20 UNC-2B LH
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.0425
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDesign motorRulmențiAmenajăriProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiRPM pe placa de identificareFazăRotațiePreț
CENTURY B2983 Motor pompa 1-1/2 1/6 CP 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Condensator-Start/RunMinge-AutoCondensator-Start3450/17251CCW€918.15
CENTURY B2984 Motor pompa 2 1/4 CP 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Condensator-Start/RunMinge-AutoCondensator-Start3450/17251CCW€1,163.54
CENTURY B2981 Motor pompa 3/4 1/10 CP 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Condensator-Start/RunMinge-AutoCondensator-Start3450/17251CCW€740.67
CENTURY B2982 Motor pompa 1 1/10 CP 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Condensator-Start/RunMinge-AutoCondensator-Start3450/17251CCW€796.41
CENTURY B2980 Motor pompa 3/4 1/10 CP 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439 B2980Condensator-Start/RunMinge-AutoCondensator-Start3450/17251CCW€752.91
CENTURY SQ1302V1 Motor pompa 3 CP 3450 208-230 V 56y Odp | AB9YTQ 2GMP9 SQ1302V1Condensator-Start/Run-Două compartimenteAutoPSC34501CCWSE€1,158.18
CENTURY H491 Motor pompa 1/2 CP 3450 208-230/460 V 56y | AE2QER 4YY42 H4913-Faza-Două compartimenteNici unul3-Faza34503CW / CCW€559.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY H755 Motor pompa 3 CP 3450 208-230/460 V 56y
€1,163.54 /unitate