CENTURY ORM5458BU Motor ventilator condensator 1/3 - 1/6cp 1075 Rpm | AG2XMP 32NA73

CENTURY ORM5458BU Motor ventilator condensator 1/3 - 1/6 CP 1075 rpm

În stoc
Articol: AG2XMP Model: ORM5458BUCrucea Ref: 32NA73

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€313.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5-11/16 "
Bolt Circle Dia.5.156 "
Condensator necesar2MDV6
TaxăContinuu
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă1.9
HP1 / 3 la 1 / 6
Hz60
Clasa de izolareF
Plumb lungime48 "
Lungime mai mică ax4.125 "
Max. Temperatura ambientală.80 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPSC
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorDublu-Plat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze1
Lungime totală10.625 "
Fază1
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului6.5 "
Model de știft5.156 "
Cantitatea stud4
Dimensiunea știftului8-32 "
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.12
Înălțimea navei (cm)17.3
Lungimea navei (cm)35
Lățimea navei (cm)16.61
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRulmențiDiapozitivul corpului.HPHzClasa de izolarePlumb lungimeLungime mai mică axPreț
Motor ventilator condensator CENTURY FE1016SF 1/6 CP 1075 Rpm 60hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4Minge5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "€257.95
Motor ventilator condensator CENTURY FE1018SF 1/6 CP 825 Rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Minge5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "€387.84
Motor ventilator condensator CENTURY FE1028SF 1/4 CP 825 rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Minge5.625 "1/460F48 "5.437 "€389.64
Motor ventilator condensator CENTURY FE1058SF 1/2 CP 825 rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Minge5.625 "1/260F48 "6.437 "€522.33
CENTURY FEH1056SF Motor ventilator condensator 1/2 CP 1075 Rpm 60hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0 / 1.5Minge5.625 "1/260F36 "6.437 "€398.72
Motor ventilator condensator CENTURY FC3056F 1/2 CP 1140 Rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0 / 1.5Minge5.625 "1/260F5 "până la 7"7 13 / 16 "€654.10
CENTURY ORM5458B Motor ventilator condensator 1/6 până la 1/3 CP 1075 rpm | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Minge5.625 "1 / 3 la 1 / 660B35 1/2 "până la 38 1/2"4.125 "€225.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY ORM5458BU Motor ventilator condensator 1/3 - 1/6 CP 1075 rpm
€313.87 /unitate