CENTURY SVB2034B Motor răcitor prin evaporare 115v Ball Rev | AC2CYU 2HTK6

CENTURY SVB2034B Motor răcitor prin evaporare 115v bile Rev

În stoc
Articol: AC2CYU Model: SVB2034BCrucea Ref: 2HTK6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€433.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de răcire evaporativ
Temperatura ambientală. Gamă40 C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56Z
Amplificatori de încărcare completă6.9/3.4
HP1 / 3, 1 / 6
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7 15 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorRăcitor de evaporare
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1725/1140
Număr de viteze2
Lungime totală9.437 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Ring Ring.2-1/2 "
Sună la Centrul de apel7.437 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.6985
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8501404040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPMontareRPM pe placa de identificareNumăr de vitezeRotațieVoltajPreț
CENTURY VB2034 Motor răcitor prin evaporare 115v Ccwle Ball | AC2CYQ 2HTK3 VB20346.51/3Inel17251CCWLE115€358.29
CENTURY VB2034B Motor răcitor prin evaporare 115v Rev Ball | AC2CYR 2HTK4 VB2034B6.51/3Leagăn17251CW / CCW115€324.90
CENTURY SVB2034 Motor răcitor cu evaporare Ccwle 115v Bilă | AC2CYT 2HTK5 SVB20346.5/3.61 / 3, 1 / 10Inel1725/11402CCWLE115€402.14
CENTURY VB2054 Răcitor prin evaporare Motor Bile 115 V CC | AC2CYV 2HTK7 VB20547.81/2Inel17251CCWLE115€317.08
CENTURY VB2054B Radiator cu evaporare suport motor 115v | AC2CYW 2HTK8 VB2054B7.81/2Leagăn17251CW / CCW115€410.57
CENTURY SVB2054 Răcitor cu evaporare Motor Ball Ccwle 115v | AC2CYX 2HTK9 SVB20548.5/4.11 / 2, 1 / 6Inel1725/11402CCWLE115€375.66
Motor răcitor prin evaporare CENTURY SVB2054H 230v Ball Auto | AC2CYY 2HTL1 SVB2054H4.41 / 2, 1 / 6Inel1725/11402CCWLE230€367.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY SVB2034B Motor răcitor prin evaporare 115v bile Rev
€433.64 /unitate