CENTURY UH1036NB Motor de încălzire unitară 1/3 CP 1100 115 V 48y | AD8RRL 4LY92

CENTURY UH1036NB Motor încălzitor unitar 1/3 CP 1100 115 V 48y

În stoc
Element: AD8RRL Model: UH1036NBCrucea Ref: 4LY92

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€476.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de încălzire a unității
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
TaxăTransmisie continuă
Grupul de eficiențăÎnalt
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă4.3
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax6.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorIncalzitor
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel / Stud
RPM pe placa de identificare1100
Număr de viteze2
Lungime totală11.125 "
Fază1
Ring Ring.2-1/4 "
Sună la Centrul de apel5-11/16 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5"
Model de știft3-5/8 x 3-5/8"
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY UH1036NB Motor încălzitor unitar 1/3 CP 1100 115 V 48y
€476.45 /unitate