CENTURY UST1252 Motor piscina 2-1/2 CP 3450 Rpm 208-230vac | AA7XYD 16U476

CENTURY UST1252 Motor piscina 2-1/2 CP 3450 rpm 208-230vac

În stoc
Element: AA7XYD Model: UST1252Crucea Ref: 16U476

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,001.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de pompă pentru piscină și spa
Temperatura ambientală. Gamă50 grade C
RulmențiMinge
Grupul de eficiențăÎnalt
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
finalizareaNegru
Materialul flanșeiAluminiu
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă12.6-11.4
HP2.5
Hz60
Clasa de izolareB
Aplicarea motoruluipompe
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorPompe pentru piscină și spa
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață
RPM pe placa de identificare3450
Fază1
RotațieCCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.06
AxFiletat 7 / 16-20 UNF-2A RH
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.5 "
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareTemperatura ambientală. GamăRulmențiDesign motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiMontareRPM pe placa de identificarePreț
CENTURY USN1202 Motor piscina 2 CP 3450 Rpm 115/208-230vac | AA7XVB 16U394 USN1202B50 grade CMingeCondensator divizat permanentAutoPSCFață3450€1,043.90
CENTURY USN1152 Motor piscina 1-1/2 CP 3450 Rpm 115/208-230 | AA7XVC 16U395 USN1152B50 grade CMingeCondensator divizat permanentAutoPSCFață3450€941.95
CENTURY SN1202 Motor pompa piscina 2 CP 3450 Rpm 208-230vac | AA7XVD 16U396 SN1202B50 grade CMingeCondensator divizat permanentAutoPSCFață3450€1,225.46
CENTURY SN1152 Motor piscina 1-1/2 CP 3450 Rpm 115/208-230 | AA7XVE 16U397 SN1152B50 grade CMingeCondensator-StartAutoCondensator-StartFață3450€1,073.00
Motor piscina CENTURY SN1102 1 CP 3450 Rpm 115/208-230vac | AA7XVF 16U398 SN1102B50 grade CMingeCondensator-StartAutoCondensator-StartFață3450€961.01
CENTURY SN1072 Motor piscina 3/4 CP 3450 Rpm 115/208-230v | AA7XVG 16U399 SN1072B50 grade CMingeCondensator-StartAutoCondensator-StartFață3450€903.79
CENTURY USN1302 Motor pompa piscina 3 CP 3450 Rpm 208-230vac | AA7XVH 16U401 USN1302B50 grade CMingeCondensator divizat permanentAutoPSCFață3450€1,621.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY UST1252 Motor piscina 2-1/2 CP 3450 rpm 208-230vac
€1,001.98 /unitate