Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF130US-25-12 Cablu tavă flexibilă continuă 13a 600v | AC3JTT 2TZE3

CHAINFLEX CF130US-25-12 Cablu tavă flexibilă continuă 13a 600v

În stoc
Articol: AC3JTT Model: CF130US-25-12Crucea Ref: 2TZE3
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
€17.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor14/12
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi13
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.615 "
Număr de conductori12
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.571
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Cablu tavă flexibilă continuă 13a 600v | AC3JXX 2TZU1 CF130US-25-12-25Cupru25ft€455.38
CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Cablu tavă flexibilă continuă 13a 600v | AC3UMZ 2WGT2 CF130US-25-12-100Cupru gol100ft€1,821.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-12 Cablu tavă flexibilă continuă 13a 600v
€17.74 /unitate