Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF140US-15-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 18a 600v | AC3JYF 2TZU9

CHAINFLEX CF140US-15-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 18a 600v

În stoc
Articol: AC3JYF Model: CF140US-15-04-25Crucea Ref: 2TZU9
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
€199.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor16/4
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi18
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.43 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei25ft
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorEcartament / ConductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-15-03 Cablu tavă flexibilă continuă 18a 600v | AC3JTG 2TZD2 CF130US-15-03Cupru gol16/30.33 "3UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€5.07
CHAINFLEX CF130US-15-04 Cablu tavă flexibilă continuă 18a 600v | AC3JTH 2TZD3 CF130US-15-04Cupru gol16/40.355 "4UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€5.28
CHAINFLEX CF140US-15-03 Cablu tavă flexibilă continuă 18a 600v | AC3JUA 2TZF1 CF140US-15-03Cupru gol16/30.405 "3ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€6.64
CHAINFLEX CF140US-15-04 Cablu tavă flexibilă continuă 18a 600v | AC3JUB 2TZF2 CF140US-15-04Cupru gol16/40.43 "4ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€8.72
CHAINFLEX CF130US-15-03-25 Cablu tavă flexibilă continuă 18a 600v | AC3JXL 2TZR9 CF130US-15-03-25Cupru gol16/30.33 "3Unshielded25ft€110.96
CHAINFLEX CF130US-15-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 18a 600v | AC3JXM 2TZT1 CF130US-15-04-25Cupru gol16/40.355 "4Unshielded25ft€144.75
CHAINFLEX CF140US-15-03-25 Cablu tavă flexibilă continuă 18a 600v | AC3JYE 2TZU8 CF140US-15-03-25Cupru gol-0.405 "3Protejat25ft€197.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF140US-15-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 18a 600v
€199.47 /unitate