CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v | AC3UNP 2WGU7

CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v

În stoc
Element: AC3UNP Model: CF140US-40-04-100Crucea Ref: 2WGU7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,528.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru
Ecartament / Conductor12/4
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi30
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.567 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului12AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.4775
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)44.96
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-40-04 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v | AC3JTU 2TZE4 CF130US-40-04Cupru gol0.49 "UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€11.59
CHAINFLEX CF140US-40-04 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v | AC3JUH 2TZF8 CF140US-40-04Cupru gol0.567 "ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€16.35
CHAINFLEX CF130US-40-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v | AC3JXY 2TZU2 CF130US-40-04-25Cupru gol0.49 "Unshielded25ft€214.56
CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v | AC3JYM 2TZV6 CF140US-40-04-25Cupru gol0.567 "Protejat25ft€292.74
CHAINFLEX CF130US-40-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v | AC3UNA 2WGT3 CF130US-40-04-100Cupru0.49 "Unshielded100ft€858.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v
€1,528.63 /unitate