Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v | AC3JYM 2TZV6

CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v

În stoc
Articol: AC3JYM Model: CF140US-40-04-25Crucea Ref: 2TZV6
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
€292.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor12/4
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi30
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.567 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei25ft
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului12AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6438
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-40-04 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v | AC3JTU 2TZE4 CF130US-40-04Cupru gol0.49 "UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€11.59
CHAINFLEX CF140US-40-04 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v | AC3JUH 2TZF8 CF140US-40-04Cupru gol0.567 "ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€16.35
CHAINFLEX CF130US-40-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v | AC3JXY 2TZU2 CF130US-40-04-25Cupru gol0.49 "Unshielded25ft€214.56
CHAINFLEX CF130US-40-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v | AC3UNA 2WGT3 CF130US-40-04-100Cupru0.49 "Unshielded100ft€858.18
CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v | AC3UNP 2WGU7 CF140US-40-04-100Cupru0.567 "Protejat100ft€1,528.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 30a 600v
€292.74 /unitate