Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF31-25-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 30a 1000v | AC3JUQ 2TZG6

CHAINFLEX CF31-25-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 30a 1000v

În stoc
Element: AC3JUQ Model: CF31-25-04Crucea Ref: 2TZG6
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
€14.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de alimentare flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi30
Max. Voltaj1000V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.49 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5409
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorMaterialul sacouluiDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatLungimea bobineiTemp. GamăPreț
CHAINFLEX CF34-25-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 30a 1000v | AB7UNL 24C134 CF34-25-04-1CupruTPE0.39 "Unshielded1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€11.77
CHAINFLEX CF35-25-04-1 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 30a 1000v | AB7UNR 24C139 CF35-25-04-1CupruTPE0.43 "Protejat1ft. la 1600ft.-31 grade până la 194 grade F€20.99
CHAINFLEX CF30-25-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 30a 1000v | AC3JUK 2TZG1 CF30-25-04Cupru golPVC0.41 "UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior23 de grade până la 158 de grade F€7.76
CHAINFLEX CF30-25-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 30a 1000v | AC3JYP 2TZV8 CF30-25-04-25CupruPVC0.41 "Unshielded25ft23 de grade până la 158 de grade F€161.92
CHAINFLEX CF31-25-04-25 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 30a 1000v | AC3JYV 2TZW4 CF31-25-04-25CupruPVC0.49 "Protejat25ft23 de grade până la 158 de grade F€268.39
CHAINFLEX CF30-25-04-100 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 30a 1000v | AC3UNR 2WGU9 CF30-25-04-100CupruPVC0.41 "Unshielded100ft23 de grade până la 158 de grade F€700.08
CHAINFLEX CF31-25-04-100 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 30a 1000v | AC3UNX 2WGV5 CF31-25-04-100CupruPVC0.49 "Protejat100ft23 de grade până la 158 de grade F€1,041.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF31-25-04 Cablu de alimentare cu flexibilitate continuă 30a 1000v
€14.58 /unitate