Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHALLENGER UBITBA115L Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AD2LKT 3RAL4

CHALLENGER UBITBA115L întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v

În stoc
Articol: AD2LKT Model: UBITBA115LCrucea Ref: 3RAL4
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
€54.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
AER @ 120VAC10kA
amperi15
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.6 "
Lungime3.35 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli1
Terminal de conectareIulie
Lăţime0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8536200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiTip întrerupătorAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliPreț
CHALLENGER UBITBA130L Întrerupător cu priză 30a 1p 10ka 240v | AA6ZFZ 15F782 UBITBA130L0.5 "30Rezidențial2.5 "3.25 "12AWG12AWG1€58.60
CHALLENGER UBITBA130R Întrerupător cu priză 30a 1p 10ka 240v | AA6ZGA 15F783 UBITBA130R0.5 "30Rezidențial2.5 "3.25 "12AWG12AWG1€59.10
CHALLENGER UBITBA115R Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AD3EJN 3YMN3 UBITBA115R0.5 "15Standard2.6 "3.35 "4AWG14AWG1€56.46
CHALLENGER UBITBA120L Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AD3EJP 3YMN4 UBITBA120L0.5 "20Standard2.6 "3.35 "4AWG14AWG1€55.14
CHALLENGER UBITBA120R Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AD3EJQ 3YMN5 UBITBA120R0.5 "20Standard2.6 "3.35 "4AWG14AWG1€57.08
CHALLENGER UBITBA215 Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v | AD3EJR 3YMN6 UBITBA2151"15Standard2.6 "3.35 "4AWG14AWG2€142.80
CHALLENGER UBITBA220 Întrerupător cu priză 20a 2p 10ka 240v | AD3EJT 3YMN7 UBITBA2201"20Standard2.6 "3.35 "4AWG14AWG2€141.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHALLENGER UBITBA115L întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v
€54.79 /unitate