Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHANELLOCK 338CB Cutter diagonal 8 inch Lungime totală 25/32 inch Lungime fălci | AD3LGV 3ZZU1

CHANNELLOCK 338CB Cutter diagonal 8 inch Lungime totală 25/32 inch Lungime fălci

În stoc
Element: AD3LGV Model: 338CBCrucea Ref: 3ZZU1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€60.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale izolate
TăiatSpăla
Manipulați culoareaAlbastru cu dungi roșii
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului25 / 32 "
Lățimea fălcii1.187 "
MaterialOțel forjat cu picături ridicate de carbon
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală8"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialLungime totalăPreț
CHANELLOCK 437 Cutter diagonal 1 inch lungime 15/16 inch latime | AA2KKZ 10N551 4371000VSârmă de 3/32 ", Sârmă de 11/64"Albastrudipped1"15 / 16 "Otel carbon7"€67.47
CHANELLOCK 449 Cutter diagonal 9 inch Lungime totală 1-1/64 inch Lungime fălci | AA2KLA 10N552 4491000VSârmă de 3/32 ", Sârmă de 11/64"Albastrudipped1 1 / 64 "1 1 / 16 "Otel carbon9"€59.85
CHANELLOCK 447 Cutter diagonal 7-3/4 inch Lungime totală 1-1/32 inch Lungime fălci | AE4LNX 5LJ48 447447V3/64 - 3/32 "Pian, 3/64" - 3/32 "Hard / Medium, 11/64" Soft WireAlbastruErgonomic1.031 "1 1 / 16 "Oțel forjat cu carbon ridicat7.75 "€55.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHANNELLOCK 338CB Cutter diagonal 8 inch Lungime totală 25/32 inch Lungime fălci
€60.28 /unitate