Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHANNELLOCK 38036 Set chei cu clichet cu capăt dublu | AH8JVD 38UU85

CHANNELLOCK 38036 Set chei cu clichet Capăt dublu

În stoc
Element: AH8JVD Model: 38036Crucea Ref: 38UU85
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
€121.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu clichet
AccesoriiPortbagaj
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
MaterialChrome Vanadiu Steel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de bucați6
Număr de puncte6, 12
Compensa0 grade
InversareaNu
SAE sau MetricSAE, metric
Stil cheieCapăt dublu de cutie
Chei incluse6 puncte și 12 puncte hexagonale 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8", 6 puncte și 12 puncte hexagonale 8, 10, 11, 13, 14, 16mm, extern Torx E10, E12, E14, E18, E20, Disco de Chaveta M10, M12, M14, M16, M18, M20, Punta Cuadrada 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.694
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHANNELLOCK 38036 Set chei cu clichet Capăt dublu
€121.46 /unitate