Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHANNELLOCK 804N Cheie ajustabilă 4-1/2 inch negru simplu | AC6ADR 32H937

CHANNELLOCK 804N Cheie ajustabilă 4-1/2 inch negru simplu

În stoc
Element: AC6ADR Model: 804NCrucea Ref: 32H937
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
€38.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă
finalizareaNegru fosfat
MânerGripă simplă
Capacitatea maxilarului1 / 2 "
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8204120000
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMânerCapacitatea maxilaruluiMaterialLungime totalăPreț
CHANNELLOCK 830 Cheie ajustabilă 3 inch Jaw 30 inch Lungime | AA8TJP 19TT63 830Chrome satinatGripă simplă3"Chrome Vanadiu Steel30 "€1,001.20
CHANNELLOCK 8WCB Cheie ajustabilă Pernă cromată de 8 inchi | AB4JWR 1YHL6 8WCBChromeGrip de pernă1.5 "Chrome Vanadiu Steel8"€71.21
CHANNELLOCK 6WCB Cheie reglabilă Pernă cromată de 6 inci | AB9PTE 2ELD6 6WCBChromeGrip de pernă1-5/16 "Chrome Vanadiu Steel6"€65.19
CHANNELLOCK 804 Cheie ajustabilă 4-1/2 inch cromat simplu | AC6ADL 32H932 804ChromeGripă simplă1 / 2 "Aliaj de oțel4.5 "€39.60
CHANNELLOCK 812W Cheie ajustabilă 12 inch cromat simplu | AC6ADM 32H933 812WChromeGripă simplă1.5 "Aliaj de oțel12 "€82.06
CHANNELLOCK 815 Cheie ajustabilă 15 inch cromat simplu | AC6ADN 32H934 815ChromeGripă simplă1-21/32 "Aliaj de oțel15 "€138.48
CHANNELLOCK 818 Cheie ajustabilă 18 inch cromat simplu | AC6ADP 32H935 818ChromeGripă simplă2.125 "Aliaj de oțel18 "€273.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHANNELLOCK 804N Cheie ajustabilă 4-1/2 inch negru simplu
€38.37 /unitate