EATON / CHAR-LYNN 104-3196-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 295 Nm, debit 75 Lq, 742 rpm

Articol: CD7DTR Model: 104-3196-006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere75 LQ
Înălţime4"
Lungime8.365 "
MaterialFontă
Tip montareStandard, 2 șuruburi
Tip de port0.875-14 UNF
Tipul axuluiSplina
Viteză742 RPM
Cuplul295 Nm
Lăţime6.96 "

Detalii produs:

    • Seria 2000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-3196-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 295 Nm, debit 75 Lq, 742 rpm