EATON / CHAR-LYNN 104-3831-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 455 Nm, debit 75 Lq, 477 rpm

Element: CD6BTP Model: 104-3831-006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere75 LQ
Înălţime4.45 "
Lungime8.99 "
MaterialFontă
Tip montareStandard, 4 șuruburi
Tip de port0.875-14 UNF
Tipul axuluiSplina
Viteză477 RPM
Cuplul455 Nm
Lăţime5.34 "

Detalii produs:

    • Seria 2000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-3831-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 455 Nm, debit 75 Lq, 477 rpm